Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 24-32A 32AIu 690V Einb Festeinbau IP20 GV2ME32AE11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F306F54
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GV2ME32AE11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter schneider
motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 24-32A 32AIu 690V Einb Festeinbau IP20 GV2ME32AE11
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
10 kA
Breite:
0 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
89 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
24 - 32 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,16*
€ 116,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,84*
€ 119,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,82*
€ 141,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.