Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 40A 220-240VAC 4S 415-250VAC 3TE GY4040M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz GY, 4S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=4ST
Installationsschütz GY, 4S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=4ST
Installationsschütz GY, 4S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=4ST
Artikel-Nr.:
     262-F306H10
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GY4040M5
EAN/GTIN:
     3389110642704
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Installationsschütz 40A 220-240VAC 4S 415-250VAC 3TE GY4040M5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
415 - 250 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 - 240 V V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Schieber für Handschaltung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: schneider electric hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 220v, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 86,25*
€ 98,31*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 89,05*
€ 98,70*
4
Frei Haus
ab € 90,6725*
€ 100,8525*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 89,26*
€ 101,63*
Lager 262
32
€ 5,95*
ab € 108,02*
€ 114,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 3.672,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.