Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 1p EinAus 10A IP65 Komplettger_im_Geh f.Frontbef K10A001ACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nockenschalter, 1p, 60°, 10A, für Ø 16 oder 22mm
Nockenschalter, 1p, 60°, 10A, für Ø 16 oder 22mm
Nockenschalter, 1p, 60°, 10A, für Ø 16 oder 22mm
Artikel-Nr.:
     262-F306H95
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     K10A001ACH
EAN/GTIN:
     3389110076462
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Lastschalter 1p EinAus 10A IP65 Komplettger_im_Geh f.Frontbef K10A001ACH
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
2 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,17*
€ 20,07*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,05*
€ 20,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 21,78*
€ 3,90*
ab € 16,23*
€ 22,49*
€ 8,95*
ab € 17,72*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.