Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeterumschalter Fronteinb IP20 m.Nullst Mit Nullstellung K10F003MCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amperemeter-Umschalter, 3L-N, 90°, 10A, für Ø 16 oder 22mm
Amperemeter-Umschalter, 3L-N, 90°, 10A, für Ø 16 oder 22mm
Amperemeter-Umschalter, 3L-N, 90°, 10A, für Ø 16 oder 22mm
Artikel-Nr.:
     262-F306I07
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     K10F003MCH
EAN/GTIN:
     3389110076769
Suchbegriffe:
Ampermeter Umschalter
Ampermeterumschalter
Drehschalter
Nockenschalter
Amperemeterumschalter Fronteinb IP20 m.Nullst Mit Nullstellung K10F003MCH
Weitere Informationen:
Gerätebauart:
Fronteinbau
Mit Bedienelement:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter, Amperemeterumschalter, Instrumentenumschalter, Schalter, Steuerschalter, Strommesserumschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,94*
€ 41,04*
€ 8,95*
ab € 39,19*
€ 53,48*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.