Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 6p 1,5kW EinAus 12A IP65 Komplettger_im_Geh lang.Drehgriff K1F006ACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nockenschalter 22mm
Nockenschalter 22mm
Nockenschalter 22mm
Artikel-Nr.:
     262-F307A59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     K1F006ACH
EAN/GTIN:
     3389110079395
Suchbegriffe:
Nockenschalter
schneider nockenschalter
nockenschalter
Lastschalter 6p 1,5kW EinAus 12A IP65 Komplettger_im_Geh lang.Drehgriff K1F006ACH
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
3.3 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
6
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,15*
€ 26,68*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,63*
€ 27,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 29,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,30*
€ 30,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,54*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.