Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 6p EinAus 20A IP65 Komplettger_im_Geh f.Frontbef K2F006ACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nockenschalter
Nockenschalter
Nockenschalter
Artikel-Nr.:
     262-F307E52
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     K2F006ACH
EAN/GTIN:
     3389110979596
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
nockenschalter
Lastschalter 6p EinAus 20A IP65 Komplettger_im_Geh f.Frontbef K2F006ACH
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
6
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,74*
€ 29,94*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,18*
€ 30,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 33,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,25*
€ 34,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,61*
€ 35,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.