Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 4p 20A Komplettgerät IP65 f.Frontbef Geeignet für Zwischenbau K2H004UCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHALTERBLOCK MIT KBC1H+BESCHR. 4-8
SCHALTERBLOCK MIT KBC1H+BESCHR. 4-8
SCHALTERBLOCK MIT KBC1H+BESCHR. 4-8
Artikel-Nr.:
     262-F307F12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     K2H004UCH
EAN/GTIN:
     3389110979824
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
hauptschalter
Lastumschalter 4p 20A Komplettgerät IP65 f.Frontbef Geeignet für Zwischenbau K2H004UCH
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Umschalter
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,35*
€ 34,57*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,95*
€ 35,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,44*
€ 38,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,35*
€ 39,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,93*
€ 40,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.