Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte H126mm Metall LA7D902


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte, für Schütz, Schraubenbefestigung
Montageplatte, für Schütz, Schraubenbefestigung
Montageplatte, für Schütz, Schraubenbefestigung
Artikel-Nr.:
     262-F309J39
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LA7D902
EAN/GTIN:
     3389110122626
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Chassisplatte
Montageplatte H126mm Metall LA7D902
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
0 mm
Höhe:
126 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte, chassisplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,58*
€ 7,81*
€ 5,00*
ab € 6,58*
€ 9,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,87*
€ 9,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,81*
€ 9,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,88*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.