Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz DC 5,5kWAC 48V 12AAC IP20 Schraub LC2D12ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V DC
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V DC
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 48V DC
Artikel-Nr.:
     262-F312H70
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LC2D12ED
EAN/GTIN:
     3389110392289
Suchbegriffe:
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz
wendeschütz 48v
Wendeschütz DC 5,5kWAC 48V 12AAC IP20 Schraub LC2D12ED
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5.59 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 - 48 V
Betriebsspannung DC:
440 - 440 V
Breite:
90 mm
Funktion:
Wendeschütz
Höhe:
77 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, Sternschütz, Verbraucherabzweig
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,26*
€ 125,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 117,60*
€ 130,47*
Frei Haus
ab € 119,95*
€ 132,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,77*
€ 136,42*
Frei Haus
ab € 124,20*
€ 137,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.