Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F315A80 Herst.-Nr.: LRD123 EAN/GTIN: 3389110822083 |
| |
|
| | |
| Überlastrelais therm 5,5-8A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf CLASS10 Federzugans LRD123 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Federzuganschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Einstellbarer Strombereich: | 5.5 - 8 A | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 690 V | Montageart: | Direktanbau | Reset-Funktion Taster: | ja | Reset-Funktion automatisch: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, temperaturüberwachungsrelais schneider electric, leistungsrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,28* | € 43,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,59* | € 46,34* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,71* | € 47,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,55* | € 47,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,79* | € 60,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|