Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F316H11 Herst.-Nr.: REXL2TMB7 EAN/GTIN: 3389119400022 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 24VAC 0.1s-100h ansprVerz Funktion ansprechverzögert REXL2TMB7 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: | 0 | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer: | 0 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler: | 2 | Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 24 - 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 24 - 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Breite: | 21 mm mm | Funktion ansprechverzögert: | ja | Höhe: | 27 mm mm | Nennstrom: | 5 A | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Tiefe: | 63 mm mm | Zeitbereich: | 0.1 - 360000 s s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, Zelio Time Zeitrelais, industrierelais 24v, zelio time zeitrelais, Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,29* | € 30,78* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,59* | € 31,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,89* | € 32,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,39* | € 33,91* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,47* | € 37,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|