Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s AC rnd fl Ø22mm gn IP65 XB4BV33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, grün, Trafo 110-120V 50/60Hz Ba 9s, +Lampe 6V
Leuchtmelder, grün, Trafo 110-120V 50/60Hz Ba 9s, +Lampe 6V
Leuchtmelder, grün, Trafo 110-120V 50/60Hz Ba 9s, +Lampe 6V
Artikel-Nr.:
     262-F320D29
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB4BV33
EAN/GTIN:
     3389110887228
Suchbegriffe:
Glühlampe BA9S
Glühlampe Sockel BA9S
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder komplett 1f BA9s AC rnd fl Ø22mm gn IP65 XB4BV33
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
flach
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
110 - 120 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
grün
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Komplettgerät, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Warnlampe, Warnleuchte, telemecanique signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,29*
€ 34,28*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,29*
€ 34,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,90*
€ 35,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,13*
€ 37,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,91*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.