Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s AC rnd fl Ø22mm ws IP65 XB4BV61


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, weiß, Lampensockel BA 9s, 250V, 2,4W
Leuchtmelder, weiß, Lampensockel BA 9s, 250V, 2,4W
Leuchtmelder, weiß, Lampensockel BA 9s, 250V, 2,4W
Artikel-Nr.:
     262-F320D36
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB4BV61
EAN/GTIN:
     3389110887174
Suchbegriffe:
Glühlampe BA9S
Glühlampe Sockel BA9S
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder komplett 1f BA9s AC rnd fl Ø22mm ws IP65 XB4BV61
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
flach
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
0 - 250 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
weiß
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder Komplettgerät, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,68*
€ 12,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,81*
€ 5,00*
ab € 9,03*
€ 12,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 13,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 15,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.