Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder AC PulsDauerton XB5KSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Harmony Buzzer unbeleuchtet in schwarz Ø 22mm 110..120V AC 90dB
Harmony Buzzer unbeleuchtet in schwarz Ø 22mm 110..120V AC 90dB
Harmony Buzzer unbeleuchtet in schwarz Ø 22mm 110..120V AC 90dB
Artikel-Nr.:
     262-F320E91
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB5KSG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Akustikmelder AC PulsDauerton XB5KSG
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 - 120 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Lautstärke:
90 dB
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Spannungsart:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,48*
€ 58,19*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,02*
€ 61,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,65*
€ 65,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,49*
€ 66,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,22*
€ 68,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.