Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f LED AC rnd hoch Ø22,5mm ge IP54 XB7EV05MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MELDELEUCHTE GE. M.INTEGR.LED 230VAC
MELDELEUCHTE GE. M.INTEGR.LED 230VAC
MELDELEUCHTE GE. M.INTEGR.LED 230VAC
Artikel-Nr.:
     262-F320I52
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XB7EV05MP
EAN/GTIN:
     3389110839777
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Leuchtmelder komplett 1f LED AC rnd hoch Ø22,5mm ge IP54 XB7EV05MP
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
LED
Ausführung der Linse:
hoch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 - 240 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe der Linse:
gelb
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, kontrolllampe gelb, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 9,77*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,87*
€ 10,05*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,39*
€ 10,58*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 10,82*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 9,09*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.