Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskombination Grundgerät einkanal XPSPVK1184


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsbaustein, dynamische Pressenventilüberwachung, 24 VDC
Sicherheitsbaustein, dynamische Pressenventilüberwachung, 24 VDC
Sicherheitsbaustein, dynamische Pressenventilüberwachung, 24 VDC
Artikel-Nr.:
     262-F324D78
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XPSPVK1184
EAN/GTIN:
     3389110727937
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Sicherheitskombination Grundgerät einkanal XPSPVK1184
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Breite:
152 mm mm
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Höhe:
73 mm mm
Leistungsaufnahme:
9 W
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
SIL nach IEC 61508:
3
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
118 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitsschraube, Sicherheitssteuerungen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 437,03*
€ 475,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 427,24*
€ 475,83*
Frei Haus
ab € 441,89*
€ 479,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 443,02*
€ 480,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 534,21*
€ 575,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,66*
€ 685,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,05*
€ 674,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,35*
€ 660,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,21*
€ 635,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.