Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F325F34 Herst.-Nr.: XS7E1A1PAL2 EAN/GTIN: 3389110140026 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter ind DC Kabel PNP 10mm 12-24V bündig 1000Hz Quader XS7E1A1PAL2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 12 - 24 V | Breite des Sensors: | 26 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Quader | Höhe des Sensors: | 26 mm | Länge des Sensors: | 13 mm | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schaltabstand: | 10 mm | Schaltfrequenz: | 1000 Hz | Spannungsart: | DC | Störfestigkeit gegen magnetische Felder: | störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld | Versorgungsspannung: | 12 - 24 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,79* | € 29,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,83* | € 29,51* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,53* | € 29,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,86* | € 30,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,29* | € 32,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|