Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F329J20 Herst.-Nr.: XUZB15 EAN/GTIN: 3389110344059 |
| |
|
| | |
| Reflektor Reflexband 5000x20mm selbstkleb Befestigung selbstklebend XUZB15 Weitere Informationen: | | Anzahl der Befestigungslöcher: | 0 | Außendurchmesser: | 0 mm | Befestigung selbstklebend: | ja | Breite: | 20 mm mm | Form: | Reflexband | Höhe: | 5000 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband, Reflektor, Reflektor für Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,42* | € 36,20* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,95* | € 36,38* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,00* | € 36,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,27* | € 36,83* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,73* | € 37,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|