Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte 120VAC 2,1W rt IP65 LED Aufb XVBL0G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktsignalstation m. Dauerl., rot XVB, Integral LED, 120V AC, IP 65
Kompaktsignalstation m. Dauerl., rot XVB, Integral LED, 120V AC, IP 65
Kompaktsignalstation m. Dauerl., rot XVB, Integral LED, 120V AC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-F329J81
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL0G4
EAN/GTIN:
     3389110844436
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Dauerleuchte 120VAC 2,1W rt IP65 LED Aufb XVBL0G4
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
2.1 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
120 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Stromart:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,04*
€ 65,92*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,13*
€ 66,01*
Frei Haus
ab € 53,63*
€ 67,76*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,25*
€ 68,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,48*
€ 76,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.