Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 120VAC 0,14A IP65 rt Kst 5W Aufb Xenon XVBL6G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation rot XVB, Blitzlicht 5 J, 120V AC, IP 65
Signalstation rot XVB, Blitzlicht 5 J, 120V AC, IP 65
Signalstation rot XVB, Blitzlicht 5 J, 120V AC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-F329J98
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL6G4
EAN/GTIN:
     3389110844795
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte 120VAC 0,14A IP65 rt Kst 5W Aufb Xenon XVBL6G4
Weitere Informationen:
Abgedecktes Raumvolumen:
1.5 m³
Entspricht EN 54-23:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
5 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Mit Kontakt:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
120 - 120 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,15*
€ 117,74*
€ 5,46*
ab € 103,73*
€ 124,04*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,49*
€ 124,61*
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 129,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,30*
€ 146,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.