Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 120-24VUC 1,3A IP65 ge Kst 10W Aufb Xenon XVBL8B8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 10 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 10 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 10 J, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-F330A13
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL8B8
EAN/GTIN:
     3389110844771
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte 120-24VUC 1,3A IP65 ge Kst 10W Aufb Xenon XVBL8B8
Weitere Informationen:
Abgedecktes Raumvolumen:
1.5 m³
Entspricht EN 54-23:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
10 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Mit Kontakt:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
120 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 104,24*
€ 123,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,02*
€ 123,98*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,93*
€ 128,35*
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 128,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,34*
€ 145,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.