Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 120VAC 0,29A IP65 ge Kst 10W Aufb Xenon XVBL8G8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 10 J, 120V AC, IP 65
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 10 J, 120V AC, IP 65
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 10 J, 120V AC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-F330A19
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL8G8
EAN/GTIN:
     3389110844894
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte 120VAC 0,29A IP65 ge Kst 10W Aufb Xenon XVBL8G8
Weitere Informationen:
Abgedecktes Raumvolumen:
1.5 m³
Entspricht EN 54-23:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
10 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Mit Kontakt:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
120 - 120 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,87*
€ 34,02*
Frei Haus
ab € 115,18*
€ 136,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,08*
€ 136,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,77*
€ 141,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,70*
€ 160,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.