Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder Stift 0-75qmm 0-75qmm 3A IP67K Schraub ger XZCC12FDP40B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse, M12, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7
Buchse, M12, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7
Buchse, M12, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7
Artikel-Nr.:
     262-F330E87
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCC12FDP40B
EAN/GTIN:
     3389110806038
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder Stift 0-75qmm 0-75qmm 3A IP67K Schraub ger XZCC12FDP40B
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 75 mm²
Anzahl der Datenkontakte:
4
Art der Verriegelung:
ohne
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom In:
3 A
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Durchmesser des Steckverbinders:
12 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
7 - 7 mm
Kontaktausführung:
Stift
Schutzart (IP), montiert:
IP67K
Umgebungstemperatur:
-40 - 85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 10,84*
€ 5,46*
ab € 7,66*
€ 10,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,67*
€ 10,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,75*
€ 11,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,76*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.