Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder Stift 0-0,25qmm IP67K 0-0,25qmm 4A ger XZCC8FDM30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse, M8, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung M9,5x1
Buchse, M8, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung M9,5x1
Buchse, M8, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung M9,5x1
Artikel-Nr.:
     262-F330F12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCC8FDM30V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Rundsteckverbinder Stift 0-0,25qmm IP67K 0-0,25qmm 4A ger XZCC8FDM30V
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0.25 mm²
Anzahl der Datenkontakte:
3
Art der Verriegelung:
ohne
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Für Kabelaußendurchmesser:
9.5 - 9.5 mm
Kontaktausführung:
Stift
Schutzart (IP), montiert:
IP67K
Umgebungstemperatur:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,43*
€ 12,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 12,13*
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,00*
€ 12,94*
€ 3,90*
ab € 9,56*
€ 13,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,10*
€ 16,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.