Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 5p 10m M12 Female abgew M12 PUR Polyurethan (PUR) XZCP1264L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M12, 5-polig, PUR 10m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M12, 5-polig, PUR 10m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M12, 5-polig, PUR 10m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F330F73
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCP1264L10
EAN/GTIN:
     3389110763157
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 5p 10m M12 Female abgew M12 PUR Polyurethan (PUR) XZCP1264L10
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Bemessungsspannung:
36 V V
Bemessungsstrom In:
4 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabellänge:
10 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
5
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 - 90 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,75*
€ 33,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,84*
€ 33,96*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 34,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,47*
€ 34,89*
€ 3,90*
ab € 28,03*
€ 38,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.