Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front hoch rnd bl Ø22mm 29x29mm 1st Metall IP66 ZB4BV063S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau geriffelt
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau geriffelt
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, blau geriffelt
Artikel-Nr.:
     262-F332I28
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB4BV063S
EAN/GTIN:
     3389110290851
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Kontrolllampe
Leuchtmelder Front hoch rnd bl Ø22mm 29x29mm 1st Metall IP66 ZB4BV063S
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
hoch
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
29 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
blau
Höhe der Öffnung:
29 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte telemecanique, kontrolllampe, kontrollleuchte blau, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 6,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 6,24*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,19*
€ 6,41*
€ 8,95*
ab € 4,49*
€ 6,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 7,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.