Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front hoch rnd gn Ø22mm Kst 29x29mm 1st IP66 ZB5AV033S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, grün geriffelt
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, grün geriffelt
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, grün geriffelt
Artikel-Nr.:
     262-F333E90
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB5AV033S
EAN/GTIN:
     3389110291018
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Not Aus Erweiterungsmodul
Leuchtmelder Front hoch rnd gn Ø22mm Kst 29x29mm 1st IP66 ZB5AV033S
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
hoch
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
29 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe der Linse:
grün
Höhe der Öffnung:
29 mm
Lochdurchmesser:
22 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, telemecanique signalleuchte grün, not aus erweiterungsmodul, not aus schaltgerät schneider electric, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,44*
€ 5,20*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,45*
€ 5,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,68*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,00*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.