Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder Front hoch rnd ge Ø16,2mm 18x18mm Kst IP65 1st ZB6AV5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder Ge
Leuchtmelder Ge
Leuchtmelder Ge
Artikel-Nr.:
     262-F333J14
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB6AV5
EAN/GTIN:
     3389110775594
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Kontrolllampe
Leuchtmelder Front hoch rnd ge Ø16,2mm 18x18mm Kst IP65 1st ZB6AV5
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Ausführung der Linse:
hoch
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
18 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe der Linse:
gelb
Höhe der Öffnung:
18 mm
Lochdurchmesser:
16.2 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldeleuchte ip65 gelb, kontrolllampe, kontrolllampe gelb, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Frontelement für Leuchtmelder, Frontelement Leuchttaster, Frontelement Meldeleuchte, Leuchtmeldervorsatz, Leuchttastenvorsatz, Leuchttastervorsatz, Leuchtziffervorsatz, Meldeleuchtenvorsatz, Zweifachdrucktaster
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,80*
€ 4,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,29*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,80*
€ 4,38*
€ 3,90*
ab € 3,17*
€ 4,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.