Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett rt Selbstkl ZCKJ09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCKJ-Deckel für XCKJ Monoblockgehäuse, rot
ZCKJ-Deckel für XCKJ Monoblockgehäuse, rot
ZCKJ-Deckel für XCKJ Monoblockgehäuse, rot
Artikel-Nr.:
     262-F335B02
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCKJ09
EAN/GTIN:
     3389110645903
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Etikett rt Selbstkl ZCKJ09
Weitere Informationen:
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Breite:
0 mm mm
Farbe:
rot
Höhe:
0 mm mm
Länge:
36 mm
Selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsfeld für Installationssysteme, Beschriftungssystem, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsstreifen, Einzelkennzeichnungsschild, Kennzeichnungsmaterial, Kennzeichnungsmatte, Kennzeichnungsschildermatte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,72*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,35*
€ 1,99*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,05*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 1,19*
€ 2,07*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.