Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 2p 10m ZCMD21 Male ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) ZCMC29L10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, PVR, 10m Kabel
ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, PVR, 10m Kabel
ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, PVR, 10m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F335C73
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCMC29L10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 2p 10m ZCMD21 Male ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) ZCMC29L10
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
ZCMD21
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Durchgangswiderstand:
25 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
ja
Kabellänge:
10 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
2
Strahlenvernetzt:
ja
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, asi-kabel 10m, as-i kabel, sensorkabel 10m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,60*
€ 33,68*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,52*
€ 34,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,55*
€ 35,54*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,73*
€ 39,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,77*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.