Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messskala Ampere Acti9 0-1000 72x72mm 90° 16014


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skala für Analogamperemeter 0 bis 1000A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 1000A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 1000A
Artikel-Nr.:
     262-F335E55
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16014
EAN/GTIN:
     3303430160144
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
skala für messgerät
Messskala Ampere Acti9 0-1000 72x72mm 90° 16014
Weitere Informationen:
Anfangswert Skala:
0
Breite der Messskala:
72 mm mm
Höhe der Messskala:
72 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Maßeinheit:
Ampere
Montageart:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
1000
Weitere Suchbegriffe: Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,37*
€ 6,37*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 6,71*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 7,13*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 7,30*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.