Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messskala Ampere Acti9 0-1250 72x72mm 90° 16015


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Skala für Analogamperemeter 0 bis 1250A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 1250A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 1250A
Artikel-Nr.:
     262-F335E56
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16015
EAN/GTIN:
     3303430160151
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
skala für messgerät
Messskala Ampere Acti9 0-1250 72x72mm 90° 16015
Weitere Informationen:
Anfangswert Skala:
0
Breite der Messskala:
72 mm mm
Höhe der Messskala:
72 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Maßeinheit:
Ampere
Montageart:
Einbau
Nominaler Endwert der Skala:
1250
Weitere Suchbegriffe: Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,46*
€ 62,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,08*
€ 65,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,465*
€ 66,275*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,72*
€ 69,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,322*
€ 81,142*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,142*
€ 96,55898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,792*
€ 94,95248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,392*
€ 90,90648
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,282*
€ 87,20558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,672*
€ 84,09968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,322*
€ 77,73318
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,5322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.