Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 10A 3+N 6TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich 18821


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter NG125L, 4P, 10A, C Charakteristik
Leistungsschalter NG125L, 4P, 10A, C Charakteristik
Leistungsschalter NG125L, 4P, 10A, C Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-F335H07
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     18821
EAN/GTIN:
     3303430188216
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 10A 3+N 6TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich 18821
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 35 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
81 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
0
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 70 °C
Verlustleistung:
1.7 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
0
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter 4-polig schneider, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,96*
€ 239,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,80*
€ 249,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,53*
€ 255,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,69*
€ 263,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,60*
€ 370,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,61*
€ 441,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,76*
€ 425,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,60*
€ 383,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.