Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 D 50A 3+N 500V 6TE 50Hz IP20 18863


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter NG125L, 4P, 50A, D Charakteristik
Leistungsschalter NG125L, 4P, 50A, D Charakteristik
Leistungsschalter NG125L, 4P, 50A, D Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-F335H15
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     18863
EAN/GTIN:
     3303430188636
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter AC Acti9 D 50A 3+N 500V 6TE 50Hz IP20 18863
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 35 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
50 A A
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
87 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 - 70 °C
Verlustleistung:
4.2 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, sicherungsautomat d-charakteristik, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 244,74*
€ 249,53*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,73*
€ 259,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 258,31*
€ 266,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,67*
€ 275,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 385,03*
€ 391,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,78*
€ 466,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,90*
€ 463,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,72*
€ 462,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,03*
€ 458,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.