Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 8000Hz AC 8000Upm BSH0551T22F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65
AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65
AC-Servomotor BSH, 0,5 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65
Artikel-Nr.:
     262-F339D48
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BSH0551T22F2A
EAN/GTIN:
     3389118158528
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V 8000Hz AC 8000Upm BSH0551T22F2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
8000 - 8000 Hz Hz
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.43 Nm.
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.310,69*
€ 1.422,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.315,01*
€ 1.427,62*
Frei Haus
ab € 2.063,98*
€ 2.277,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.125,90*
€ 2.277,27*
Frei Haus
ab € 2.209,45*
€ 2.362,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,27*
€ 2.709,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.255,35*
€ 2.683,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.184,51*
€ 2.599,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.145,91*
€ 2.553,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.125,90*
€ 2.529,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.