Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 8000Hz AC 8000Upm BSH0552P01A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor BSH, 0,9 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50
AC-Servomotor BSH, 0,9 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50
AC-Servomotor BSH, 0,9 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50
Artikel-Nr.:
     262-F339D89
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BSH0552P01A1A
EAN/GTIN:
     3389118158597
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V 8000Hz AC 8000Upm BSH0552P01A1A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
8000 - 8000 Hz Hz
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.75 Nm.
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP50
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,81*
€ 702,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 645,85*
€ 707,68*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.037,44*
€ 1.128,44*
Frei Haus
ab € 1.004,84*
€ 1.128,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.047,91*
€ 1.138,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,46*
€ 1.354,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,31*
€ 1.349,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,16*
€ 1.310,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,97*
€ 1.281,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,91*
€ 1.247,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.