Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 8000Hz AC 8000Upm BSH0552T31A2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor BSH, 0,9 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP65
AC-Servomotor BSH, 0,9 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP65
AC-Servomotor BSH, 0,9 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP65
Artikel-Nr.:
     262-F339E46
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BSH0552T31A2A
EAN/GTIN:
     3389118159181
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V 8000Hz AC 8000Upm BSH0552T31A2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
8000 - 8000 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.72 Nm.
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 720,39*
€ 787,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 724,34*
€ 792,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.168,41*
€ 1.264,87*
Frei Haus
ab € 1.127,47*
€ 1.264,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.171,62*
€ 1.275,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,59*
€ 1.517,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,65*
€ 1.510,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.230,61*
€ 1.464,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,54*
€ 1.432,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,62*
€ 1.394,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.