Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 8000Hz AC 8000Upm BSH0553P32F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor BSH, 1,3 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP65
AC-Servomotor BSH, 1,3 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP65
AC-Servomotor BSH, 1,3 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP65
Artikel-Nr.:
     262-F339F16
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BSH0553P32F2A
EAN/GTIN:
     3389118159617
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V 8000Hz AC 8000Upm BSH0553P32F2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
8000 - 8000 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
0.65 Nm.
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.365,81*
€ 1.449,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.370,79*
€ 1.455,01*
Frei Haus
ab € 2.152,25*
€ 2.328,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.209,99*
€ 2.328,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.313,38*
€ 2.424,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.328,05*
€ 2.770,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.310,40*
€ 2.749,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.254,01*
€ 2.682,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.223,69*
€ 2.646,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.209,99*
€ 2.629,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.