Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 8000Hz AC 6000Upm BSH1003P12F1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor BSH, 7,8 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50
AC-Servomotor BSH, 7,8 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50
AC-Servomotor BSH, 7,8 Nm, 6000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50
Artikel-Nr.:
     262-F340A74
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BSH1003P12F1A
EAN/GTIN:
     3389118140271
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V 8000Hz AC 6000Upm BSH1003P12F1A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
8000 - 8000 Hz Hz
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
3.7 Nm.
Polzahl:
8
Schutzart (IP):
IP50
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,47*
€ 1.879,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.780,93*
€ 1.885,09*
Frei Haus
ab € 2.803,31*
€ 3.015,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.894,03*
€ 3.015,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.015,53*
€ 3.140,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.015,69*
€ 3.588,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.993,36*
€ 3.562,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.926,93*
€ 3.483,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.894,03*
€ 3.443,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.