Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 8000Hz AC 4000Upm BSH1401T21A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC-Servomotor BSH, 11,1 Nm, 4000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65
AC-Servomotor BSH, 11,1 Nm, 4000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65
AC-Servomotor BSH, 11,1 Nm, 4000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65
Artikel-Nr.:
     262-F340C68
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BSH1401T21A1A
EAN/GTIN:
     3389118141223
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V 8000Hz AC 4000Upm BSH1401T21A1A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
8000 - 8000 Hz Hz
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
11.1 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.409,00*
€ 1.488,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.407,85*
€ 1.494,13*
Frei Haus
ab € 2.214,32*
€ 2.393,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.294,96*
€ 2.393,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.379,53*
€ 2.492,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.393,40*
€ 2.848,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.381,65*
€ 2.834,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.327,06*
€ 2.769,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.297,27*
€ 2.733,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.294,96*
€ 2.731,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.