Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KB 16A KBC16DCB22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, var. Phasenabgr., L+L+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, var. Phasenabgr., L+L+PE
KBC Abgangsadapter, 16A, direkt, var. Phasenabgr., L+L+PE
Artikel-Nr.:
     262-F341E82
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KBC16DCB22
EAN/GTIN:
     3606480002243
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider abgangskasten 16a
abgangskasten schneider
abgangskasten 16a
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KB 16A KBC16DCB22
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 240 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Breite:
33 mm
Farbe:
grau
Höhe:
53 mm
Länge:
168 mm
Phasenselektion:
ja
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 17,34*
€ 20,64*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 22,13*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,04*
€ 22,60*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,11*
€ 23,67*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 26,04*
€ 30,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 300,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.