Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KN 32A 2CEE 3p_16A KNB32CP11F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KN Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 Teilungseinheiten + 2 NF Steckdosen
KN Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 Teilungseinheiten + 2 NF Steckdosen
KN Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 Teilungseinheiten + 2 NF Steckdosen
Artikel-Nr.:
     262-F341G11
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KNB32CP11F
EAN/GTIN:
     3606480006227
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KN 32A 2CEE 3p_16A KNB32CP11F
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 500 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Breite:
141 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm
Länge:
434 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,04*
€ 105,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,19*
€ 109,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,66*
€ 111,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,27*
€ 112,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 128,73*
€ 152,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.