Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP55 Canalis KN 50A KNB50SF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KN Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, für Sicherungen 14 x 51mm
KN Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, für Sicherungen 14 x 51mm
KN Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, für Sicherungen 14 x 51mm
Artikel-Nr.:
     262-F341G18
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KNB50SF4
EAN/GTIN:
     3606480006289
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Trennschalter
Abgangskasten 5p IP55 Canalis KN 50A KNB50SF4
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 - 500 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
50 A
Breite:
101 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm
Länge:
344 mm
Mit Arretierung:
ja
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,16*
€ 114,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,33*
€ 114,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,40*
€ 120,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,84*
€ 122,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,26*
€ 167,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,26*
€ 169,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.