Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 5p IP55 160A KSB160SG4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric KSB160SG4 Kabelkanal-Zubehör
Schneider Electric KSB160SG4 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-F341I62
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB160SG4
EAN/GTIN:
     3606480005749
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
abgangskasten 160a
Abgangskasten 5p IP55 160A KSB160SG4
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Breite:
207 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
332 mm
Länge:
482 mm
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 560,74*
€ 656,89*
Frei Haus
ab € 566,34*
€ 662,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 628,49*
€ 730,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,97*
€ 869,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,16*
€ 858,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,94*
€ 803,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,42*
€ 775,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,49*
€ 747,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.