Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 1Steckd 1CEE 32A KSB32CP15D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 Schuko + 1 CEE 5p 16A
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 Schuko + 1 CEE 5p 16A
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 Schuko + 1 CEE 5p 16A
Artikel-Nr.:
     262-F341I75
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB32CP15D
EAN/GTIN:
     3606480006012
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 1Steckd 1CEE 32A KSB32CP15D
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Ausführung der Steckdosen:
Schutzkontakt-Steckdose 16 A und CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Breite:
108 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm
Länge:
437.5 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,51*
€ 89,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,35*
€ 94,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,78*
€ 96,19*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 83,29*
€ 102,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,96*
€ 130,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,96*
€ 130,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.