Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 2W IP40 21x27x55mm Steckanschl RXM2AB1BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 2 W, 12 A, 24 VDC
Miniaturrelais RXM, 2 W, 12 A, 24 VDC
Miniaturrelais RXM, 2 W, 12 A, 24 VDC
Artikel-Nr.:
     262-F342F15
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     RXM2AB1BD
EAN/GTIN:
     3389119403399
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schaltrelais 2W IP40 21x27x55mm Steckanschl RXM2AB1BD
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
21 mm mm
Höhe:
27 mm mm
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Nennstrom:
12 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
55 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 5,52*
10
€ 5,00*
ab € 4,297*
€ 5,557*
10
Frei Haus
ab € 4,428*
€ 5,698*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,47*
€ 5,73*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.