Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Steckanschl TS35 14Pins 27x80x74mm Hutschiene TH35 RXZE2M114M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Kastenklemmen
Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Kastenklemmen
Sockel für RXM+REXL, 2 oder 4 polig, gemischte Kontakte, Kastenklemmen
Artikel-Nr.:
     262-F342G01
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     RXZE2M114M
EAN/GTIN:
     3389119404259
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Relaissockel
miniaturrelais
Relaissockel Steckanschl TS35 14Pins 27x80x74mm Hutschiene TH35 RXZE2M114M
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
27 mm mm
Höhe:
80 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
74 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,43*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,36*
€ 4,44*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,47*
10
€ 5,00*
ab € 3,384*
€ 4,474*
1
€ 6,90*
ab € 2,97*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.