Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais AC 24V 8digiEing 4digiAusg SR2B121B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Log. Modul Kompakt Zelio Logic, 12 E/A, 24 V AC, Uhr, Display
Log. Modul Kompakt Zelio Logic, 12 E/A, 24 V AC, Uhr, Display
Log. Modul Kompakt Zelio Logic, 12 E/A, 24 V AC, Uhr, Display
Artikel-Nr.:
     262-F342G10
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SR2B121B
EAN/GTIN:
     3389110549157
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Zelio Logic Grundmodul
zelio logic grundmodul
Steuerrelais AC 24V 8digiEing 4digiAusg SR2B121B
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Breite:
71.2 mm
Erweiterbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Fronteinbau möglich:
ja
Grundgerät:
ja
Höhe:
90 mm
Leistungsaufnahme:
4 W
Mit Display:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltstrom:
8 A A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
59.5 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 24 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Intelligentes Zeitrelais, Kleinst-SPS, Kompakt-SPS, Logikmodul, Mehrkanaliges Zeitrelais, Micro-SPS, Modular-SPS, Steuerrelais, Zeitschaltuhr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,64*
€ 139,90*
Frei Haus
ab € 131,43*
€ 144,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,24*
€ 145,36*
Frei Haus
ab € 136,90*
€ 149,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 175,79*
€ 192,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,05*
€ 222,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.