Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder DauerPulston Ø47mm IP40 ws 24V50Hz Ton einstellbar XVMC29B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusselement m. integriertem Buzzer, weiß, 24 V, Ø 45
Anschlusselement m. integriertem Buzzer, weiß, 24 V, Ø 45
Anschlusselement m. integriertem Buzzer, weiß, 24 V, Ø 45
Artikel-Nr.:
     262-F344E25
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVMC29B
EAN/GTIN:
     3389119004305
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Buzzer
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Akustikmelder DauerPulston Ø47mm IP40 ws 24V50Hz Ton einstellbar XVMC29B
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
47 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
weiß
Funktion:
Dauerton/Pulston
Lautstärke:
80 dB
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC/DC
Ton einstellbar:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,90*
€ 35,59*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,92*
€ 35,70*
€ 3,90*
ab € 27,67*
€ 36,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,79*
€ 37,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,36*
€ 40,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.