Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 8p 5m M12 Female ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) XZCP29P11L5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XZ-Vorverdrahteter Buchse, gerade, M12, 8-polig, PUR 5m Kabel
XZ-Vorverdrahteter Buchse, gerade, M12, 8-polig, PUR 5m Kabel
XZ-Vorverdrahteter Buchse, gerade, M12, 8-polig, PUR 5m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F344E97
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCP29P11L5
EAN/GTIN:
     3389119018357
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 8p 5m M12 Female ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) XZCP29P11L5
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
2 A
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabellänge:
5 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
8
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35 - 90 °C
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,08*
€ 31,03*
€ 5,46*
ab € 25,28*
€ 31,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,84*
€ 31,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,77*
€ 31,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,19*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.